{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS0613 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 6,3 mm | |
Longitud de cabeza | 12,7 mm | |
Longitud total | 45 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 AS0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724205 | |
Número del fabricante | 546910 AS0613 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz AS0613
a petición
En stock
75 piezas en stock
12,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
131 piezas en stock
14,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
258 piezas en stock
14,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
146 piezas en stock
16,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Longitud total | 45 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ del cabezal | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dentado abreviatura | Z7 | Z5 | Z7 | Z FINE |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio | muy fino |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Longitud de cabeza | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |