{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | C0313 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 14 mm | |
Longitud total | 38 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 C0313 | |
EAN / GTIN | 4045197724212 | |
Número del fabricante | 546910 C0313 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz, MD, Tipo: C0313
a petición
En stock
477 piezas en stock
10,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
847 piezas en stock
12,30 €
8,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
190 piezas en stock
13,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
879 piezas en stock
12,30 €
8,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
166 piezas en stock
13,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 38 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ del cabezal | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | medio | fino | muy fino | medio | muy grueso (NE / AL) |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z FINE | Dentado Z7 | Dentado Z9 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |