{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | H0307 | |
Descripción de la forma | Llama | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 6 mm | |
Longitud total | 38 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 H0307 | |
EAN / GTIN | 4045197724328 | |
Número del fabricante | 546910 H0307 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz H0307
a petición
En stock
46 piezas en stock
10,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
106 piezas en stock
13,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
13,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | H0307 | H0307 | H0307 |
Descripción de la forma | Llama | Llama | Llama |
⌀ del cabezal | 3 | 3 | 3 |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio |
⌀ de mango | 3 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 6 | 7 | 7 |