{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | F0613 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 6,4 mm | |
Longitud de cabeza | 12,7 mm | |
Longitud total | 45 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 F0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724298 | |
Número del fabricante | 546910 F0613 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz, MD, Tipo: F0613
a petición
En stock
158 piezas en stock
11,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
266 piezas en stock
14,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
725 piezas en stock
14,28 €
9,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda |
Longitud total | 45 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ del cabezal | 6,4 mm | 6 mm | 6 mm |
Dentado abreviatura | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z7 |
Longitud de cabeza | 12,7 mm | 13 mm | 13 mm |