{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z5 | |
Dentado abreviatura | Z5 | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | F0613 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 43 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546800 F0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156587 | |
Número del fabricante | 546800 F0613 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango pequeña Z5 − fino F0613
a petición
En stock
98 piezas en stock
14,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
259 piezas en stock
14,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
181 piezas en stock
11,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | F0613 | F0613 | F0613 |
Longitud total | 43 | 43 | 45 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 | 6,4 |
Dentado abreviatura | Z5 | Z7 | Z7 |
Grado de finura de dentado | fino | medio | medio |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 13 | 13 | 12,7 |