Fresa con mango pequeña Z5 − fino D0605

Número de artículo: 546800 D0605
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
455 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z5
Dentado abreviatura Z5
Grado de finura de dentado fino
Material de corte MD
Forma D0605
Descripción de la forma Bola
⌀ del cabezal 6 mm
Longitud de cabeza 5 mm
Longitud total 35 mm
⌀ de mango 3 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 546800 D0605
EAN / GTIN 4045197156556
Número del fabricante 546800 D0605

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Fresas con mango pequeñas de MD con ⌀ de vástago 3 mm.
Forma bola (KUD).

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra