{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z5 | |
Dentado abreviatura | Z5 | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | G0313 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 40 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546800 G0313 | |
EAN / GTIN | 4045197156600 | |
Número del fabricante | 546800 G0313 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z5 − fino, MD, Tipo: G0313
a petición
En stock
2.469 piezas en stock
12,30 €
8,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.719 piezas en stock
12,30 €
8,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
659 piezas en stock
13,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
462 piezas en stock
10,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
203 piezas en stock
13,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 |
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco de punta | Arco de punta | Arco de punta |
⌀ del cabezal | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dentado Z5 | Dentado Z7 | Dentado Z FINE | Dentado Z7 | Dentado Z9 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |