{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | G0313 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 40 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546840 G0313 | |
EAN / GTIN | 4045197726445 | |
Número del fabricante | 546840 G0313 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z FINE − muy fino G0313
a petición
En stock
299 piezas en stock
13,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.527 piezas en stock
12,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.160 piezas en stock
12,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
120 piezas en stock
13,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | G0313 | G0313 | G0313 | G0313 |
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco de punta | Arco de punta |
Longitud total | 40 | 40 | 40 | 40 |
⌀ del cabezal | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dentado abreviatura | Z FINE | Z5 | Z7 | Z9 |
⌀ de mango | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |