{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | F0313 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 40 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546840 F0313 | |
EAN / GTIN | 4045197679864 | |
Número del fabricante | 546840 F0313 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z FINE − muy fino F0313
a petición
En stock
285 piezas en stock
15,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.470 piezas en stock
13,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.265 piezas en stock
13,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
111 piezas en stock
11,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
55 piezas en stock
15,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 | F0313 |
Longitud total | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 |
⌀ del cabezal | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dentado abreviatura | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 | Z9 |
⌀ de mango | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Serie | Dentado Z FINE | Dentado Z5 | Dentado Z7 | Dentado Z7 | Dentado Z9 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |