{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | M0311 | |
Descripción de la forma | Cono de punta | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 11 mm | |
Longitud total | 40 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546840 M0311 | |
EAN / GTIN | 4045197726452 | |
Número del fabricante | 546840 M0311 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z FINE − muy fino M0311
a petición
En stock
288 piezas en stock
13,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
768 piezas en stock
12,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
816 piezas en stock
12,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
619 piezas en stock
10,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | M0311 | M0311 | M0311 | M0311 |
Longitud total | 40 | 40 | 40 | 38 |
⌀ del cabezal | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grado de finura de dentado | muy fino | fino | medio | medio |
⌀ de mango | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 11 | 11 | 11 | 11 |