{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS0613 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 43 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546840 AS0313 | |
EAN / GTIN | 4045197726414 | |
Número del fabricante | 546840 AS0313 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z FINE − muy fino AS0313
a petición
En stock
267 piezas en stock
13,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
378 piezas en stock
12,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
420 piezas en stock
12,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
167 piezas en stock
10,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | AS0613 | AS0613 | AS0613 | AS0613 |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal |
⌀ del cabezal | 3 | 3 | 3 | 3 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Dentado abreviatura | Z FINE | Z5 | Z7 | Z7 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 13 | 13 | 13 | 14 |