{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | I0408 | |
Descripción de la forma | interior | |
⌀ del cabezal | 4 mm | |
Longitud de cabeza | 8 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546840 I0408 | |
EAN / GTIN | 4045197156655 | |
Número del fabricante | 546840 I0408 |