{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS0210 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 2 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
Longitud total | 40 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546840 AS0210 | |
EAN / GTIN | 4045197726407 | |
Número del fabricante | 546840 AS0210 |