Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz AS0313

Número de artículo: 546910 AS0313
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Dentado Z7
Dentado abreviatura Z7
Tipo de dentado con dentado cruzado
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD
Forma AS0613
Descripción de la forma Cilindro con dentado frontal
⌀ del cabezal 3 mm
Longitud de cabeza 14 mm
Longitud total 38 mm
⌀ de mango 3 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 546910 AS0313
EAN / GTIN 4045197723796
Número del fabricante 546910 AS0313

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico HOLEX se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.
Fresas con mango pequeñas de MD con ⌀ de vástago 3 mm.
Forma cilindro (ZYAS), con dentado frontal.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz AS0313

Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz AS0313

a petición
En stock
94 piezas en stock
9,96 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock
12,93 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Forma AS0613 AS0613
Longitud total 38 43
⌀ del cabezal 3 3
Material de corte MD MD
Tipo de dentado con dentado cruzado con dentado cruzado
Serie Dentado Z7 Dentado Z7
Tipo de producto Fresa con mango Fresa con mango

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra