{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | F0313 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 14 mm | |
Longitud total | 38 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 F0313 | |
EAN / GTIN | 4045197724281 | |
Número del fabricante | 546910 F0313 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz F0313
a petición
Reposición
0 piezas en stock
10,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
867 piezas en stock
14,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | F0313 | F0313 |
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda |
Longitud total | 38 | 40 |
Dentado abreviatura | Z7 | Z7 |
Grado de finura de dentado | medio | medio |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 14 | 13 |