{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | G0613 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 6,3 mm | |
Longitud de cabeza | 12,7 mm | |
Longitud total | 45 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 G0613 | |
EAN / GTIN | 4045197724311 | |
Número del fabricante | 546910 G0613 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz G0613
a petición
En stock
103 piezas en stock
11,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
622 piezas en stock
14,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
561 piezas en stock
14,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco de punta |
Longitud total | 45 | 43 | 43 |
⌀ del cabezal | 6,3 | 6 | 6 |
⌀ de mango | 3 | 3 | 3 |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z7 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 12,7 | 13 | 13 |