{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | D0403 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 4 mm | |
Longitud de cabeza | 3,4 mm | |
Longitud total | 38 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546910 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197724243 | |
Número del fabricante | 546910 D0403 |