{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | G0313 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 3 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 40 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546900 G0313 | |
EAN / GTIN | 4045197156860 | |
Número del fabricante | 546900 G0313 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz G0313
a petición
En stock
993 piezas en stock
12,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
698 piezas en stock
9,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ del cabezal | 3 | 3 |
Material de corte | MD | MD |
Dentado abreviatura | Z7 | Z7 |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | con dentado cruzado |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z7 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 13 | 14 |