{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | C0613 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 13 mm | |
Longitud total | 43 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546900 C0613 | |
EAN / GTIN | 4045197156761 | |
Número del fabricante | 546900 C0613 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz, MD, Tipo: C0613
a petición
En stock
740 piezas en stock
15,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
15,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
12,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrica (WRC) |
⌀ del cabezal | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm |
Dentado abreviatura | Z7 | Z5 | Z7 |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z7 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 13 mm | 13 mm | 12,7 mm |