{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z7 | |
Dentado abreviatura | Z7 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD | |
Forma | D0403 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 4 mm | |
Longitud de cabeza | 3 mm | |
Longitud total | 34 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546900 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197156785 | |
Número del fabricante | 546900 D0403 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z7 − medio, dentado en cruz, MD, Tipo: D0403
a petición
En stock
150 piezas en stock
17,46 €
11,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
508 piezas en stock
17,46 €
12,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
191 piezas en stock
19,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
14,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
19,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola |
Longitud total | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38 mm | 34 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD |
Dentado abreviatura | Z7 | Z5 | Z FINE | Z7 | Z9 |
Grado de finura de dentado | medio | fino | muy fino | medio | muy grueso (NE / AL) |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Serie | Dentado Z7 | Dentado Z5 | Dentado Z FINE | Dentado Z7 | Dentado Z9 |