{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z5 | |
Dentado abreviatura | Z5 | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | E0610 | |
Descripción de la forma | Gota | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
Longitud total | 40 mm | |
⌀ de mango | 3 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 546800 E0610 | |
EAN / GTIN | 4045197156563 | |
Número del fabricante | 546800 E0610 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango pequeña Z5 − fino, MD, Tipo: E0610
a petición
En stock
64 piezas en stock
18,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
18,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
15,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
16,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
25,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
21,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Gota | Gota | Gota | Gota | Gota | Gota |
⌀ del cabezal | 6 mm | 6 mm | 6,3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD TiAlN | MD |
Grado de finura de dentado | fino | medio | medio | medio | medio | medio |
⌀ de mango | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |