{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | D1210 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 10 mm | |
Longitud total | 51 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 D1210 | |
EAN / GTIN | 4027497279043 | |
Número del fabricante | A50031210604TA081 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz, MD TiAlN, Tipo: D1210
a petición
En stock
32 piezas en stock
48,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
93 piezas en stock
31,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
32,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
110 piezas en stock
23,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
33,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
37,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
31,22 €
23,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola |
Longitud total | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 56 mm | 56 mm | 51 mm | 51 mm |
⌀ del cabezal | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MD TiAlN | MD | MD | MD | MD | MD TiAlN | MD |
Grado de finura de dentado | fino | fino | muy grueso (NE / AL) | medio | basto | medio | medio |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm |