{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | G1225 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 G1225 | |
EAN / GTIN | 4027497279074 | |
Número del fabricante | A50041225604TA081 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz, MD TiAlN, Tipo: G1225
a petición
En stock
29 piezas en stock
74,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
529 piezas en stock
48,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
48,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
47,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
57,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco de punta | Arco en punta | Arco en punta |
Longitud total | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ del cabezal | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MD TiAlN | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | fino | fino | basto | medio | medio |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |