{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | G0618 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 G0618 | |
EAN / GTIN | 4027497279050 | |
Número del fabricante | A50040618604TA081 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz, MD TiAlN, Tipo: G0618
a petición
En stock
95 piezas en stock
37,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
28,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 50 mm | 50 mm |
Material de corte | MD TiAlN | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | fino | medio |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | Dentado desigual |
Serie | Dentado Z4 | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 18 mm | 18 mm |