{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | M0618 | |
Descripción de la forma | Cono de punta | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 M0618 | |
EAN / GTIN | 4027497279098 | |
Número del fabricante | A50050618604TA081 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz M0618
a petición
En stock
99 piezas en stock
32,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
134 piezas en stock
21,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
339 piezas en stock
16,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
194 piezas en stock
26,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
21,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
45 piezas en stock
25,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta |
Longitud total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material de corte | MD TiAlN | MD | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | fino | fino | medio | muy fino | medio | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z4 | Dentado Z5 | Dentado Z7 | Dentado Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |