{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | AS1225 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 AS1225 | |
EAN / GTIN | 4027497278954 | |
Número del fabricante | A500112256041TA81 | |
Fabricante | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de |