{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | A0820 | |
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 A0820 | |
EAN / GTIN | 4027497278930 | |
Número del fabricante | A50010820604TA081 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz, MD TiAlN, Tipo: A0820
a petición
En stock
108 piezas en stock
44,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
29,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
32,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
118 piezas en stock
28,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
34,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal |
⌀ del cabezal | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material de corte | MD TiAlN | MD | MD | MD | MD TiAlN |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentado Z4 | Dentado Z5 | Dentado Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |