{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | C1625 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 C1625 | |
EAN / GTIN | 4027497279012 | |
Número del fabricante | A50021625604TA081 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz C1625
a petición
En stock
49 piezas en stock
93,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
78,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
⌀ del cabezal | 16 | 16 |
Material de corte | MD TiAlN | MD TiAlN |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | Dentado desigual |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z4 | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 25 | 25 |