{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | AS0616 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 16 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 AS0616 | |
EAN / GTIN | 4027497278923 | |
Número del fabricante | A500106166041TA81 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz AS0616
a petición
En stock
82 piezas en stock
35,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
29,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
Longitud total | 50 | 50 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 |
Material de corte | MD TiAlN | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | fino | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |