{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z4 | |
Dentado abreviatura | Z4 | |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | |
Grado de finura de dentado | fino | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Forma | F1020 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540560 F1020 | |
EAN / GTIN | 4027497455935 | |
Número del fabricante | A50101020604TA081 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa con mango recubierta Z4 −fino, dentado en cruz, MD TiAlN, Tipo: F1020
a petición
En stock
51 piezas en stock
58,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
45,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN |
⌀ del cabezal | 10 mm | 10 mm |
Material de corte | MD TiAlN | MD TiAlN |
Tipo de dentado | con dentado cruzado | Dentado desigual |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm |
Serie | Dentado Z4 | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |