{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Descripción de la forma | Cono de punta | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 18 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540222 M0618 | |
EAN / GTIN | 4062406586959 | |
Número del fabricante | 540222 M0618 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Uni – medio, MD TiAlN, Tipo: M0618
a petición
En stock
104 piezas en stock
25,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
299 piezas en stock
21,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
314 piezas en stock
16,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
324 piezas en stock
26,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
21,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta |
Longitud total | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Material de corte | MD TiAlN | MD | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | medio | fino | medio | muy fino | medio |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z5 | Dentado Z7 | Dentado Z FINE | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |