{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540222 AS1625 | |
EAN / GTIN | 4062406586751 | |
Número del fabricante | 540222 AS1625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta GARANT Master Uni – medio AS1625
a petición
En stock
6 piezas en stock
70,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
63,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
63 piezas en stock
45,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
59,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
193 piezas en stock
63,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal | Cilindro con dentado frontal |
Longitud total | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 |
⌀ del cabezal | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Grado de finura de dentado | medio | muy grueso (NE / AL) | medio | medio | muy basto |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z9 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |