{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Descripción de la forma | Arco en punta | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 30 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540222 G1630 | |
EAN / GTIN | 4062406586898 | |
Número del fabricante | 540222 G1630 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta GARANT Master Uni – medio G1630
a petición
En stock
36 piezas en stock
72,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
158 piezas en stock
45,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
60,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en punta | Arco de punta | Arco en punta |
Longitud total | 70 | 75 | 70 |
⌀ del cabezal | 16 | 16 | 16 |
Material de corte | MD TiAlN | MD | MD |
Tipo de dentado | Dentado desigual | con dentado cruzado | Dentado desigual |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 |
Longitud de cabeza | 30 | 30 | 30 |