{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrico | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540222 C1625 | |
EAN / GTIN | 4062406586805 | |
Número del fabricante | 540222 C1625 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Uni – medio, MD TiAlN, Tipo: C1625
a petición
En stock
19 piezas en stock
74,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
61,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
62,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
192 piezas en stock
61,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ del cabezal | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Grado de finura de dentado | medio | muy grueso (NE / AL) | medio | muy basto |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |