{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540222 A1225 | |
EAN / GTIN | 4062406586690 | |
Número del fabricante | 540222 A1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango recubierta GARANT Master Uni – medio A1225
a petición
En stock
71 piezas en stock
50,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
80 piezas en stock
43,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
47,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
223 piezas en stock
32,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
33 piezas en stock
42,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal | Cilindro sin dentado frontal |
Longitud total | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | MD TiAlN | MD | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |