{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | A1225 | |
Descripción de la forma | Cilindro sin dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540440 A1225 | |
EAN / GTIN | 4045197679871 | |
Número del fabricante | 540440 A1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z FINE − muy fino, MD, Tipo: A1225
a petición
En stock
48 piezas en stock
47,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
43,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
262 piezas en stock
32,60 €
19,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
67 piezas en stock
50,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
42,38 €
31,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ del cabezal | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN | MD |
Grado de finura de dentado | muy fino | fino | medio | medio | medio |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |