{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | M1225 | |
Descripción de la forma | Cono de punta | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540440 M1225 | |
EAN / GTIN | 4045197967206 | |
Número del fabricante | 540440 M1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z FINE − muy fino M1225
a petición
En stock
10 piezas en stock
53,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
32,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
42,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
50,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 65 | 70 | 65 | 65 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | muy fino | medio | medio | medio |
Serie | Dentado Z FINE | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 | 25 | 25 | 25 |