{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | C1225 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540440 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197679888 | |
Número del fabricante | 540440 C1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z FINE − muy fino C1225
a petición
En stock
19 piezas en stock
54,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
49,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
147 piezas en stock
49,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
50,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | C1225 | C1225 | C1225 | C1225 |
⌀ del cabezal | 12 | 12 | 12 | 12 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Dentado abreviatura | Z FINE | Z5 | Z1 | Z9 |
Grado de finura de dentado | muy fino | fino | basto | muy grueso (NE / AL) |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |