{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | C1020 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540440 C1020 | |
EAN / GTIN | 4045197679932 | |
Número del fabricante | 540440 C1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z FINE − muy fino C1020
a petición
En stock
65 piezas en stock
43,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
39,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
39,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
42,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma | C1020 | C1020 | C1020 | C1020 |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrica (WRC) | Esferocilíndrica | Esferocilíndrica (WRC) |
Longitud total | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ del cabezal | 10 | 10 | 10 | 10 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |