{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | C0820 | |
Descripción de la forma | Esferocilíndrica (WRC) | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540440 C0820 | |
EAN / GTIN | 4045197679925 | |
Número del fabricante | 540440 C0820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z FINE − muy fino C0820
a petición
En stock
70 piezas en stock
36,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
33,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
33,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
36,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 60 | 60 | 60 | 60 |
⌀ del cabezal | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | muy fino | fino | basto | muy grueso (NE / AL) |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 | 20 | 20 | 20 |