{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | G1020 | |
Descripción de la forma | Arco de punta | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540440 G1020 | |
EAN / GTIN | 4045197725790 | |
Número del fabricante | 540440 G1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango Z FINE − muy fino G1020
a petición
En stock
40 piezas en stock
42,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
38,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
37,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco de punta | Arco de punta | Arco en punta |
⌀ del cabezal | 10 | 10 | 10 |
Material de corte | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | muy fino | basto | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 | 20 | 20 |