{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z FINE | |
Dentado abreviatura | Z FINE | |
Grado de finura de dentado | muy fino | |
Material de corte | MD | |
Forma | F0820 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540440 F0820 | |
EAN / GTIN | 4045197679949 | |
Número del fabricante | 540440 F0820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa con mango Z FINE − muy fino F0820
a petición
En stock
19 piezas en stock
36,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2 piezas en stock
32,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda |
⌀ del cabezal | 8 | 8 |
Material de corte | MD | MD |
Grado de finura de dentado | muy fino | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 20 | 20 |