Fresa con mango recubierta GARANT Master Uni – medio, MD TiAlN, Tipo: F1630

Número de artículo: 540222 F1630
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master Uni
Tipo de dentado Dentado desigual
Grado de finura de dentado medio
Material de corte MD TiAlN
Recubrimiento TiAlN
Descripción de la forma Arco en redonda
⌀ del cabezal 16 mm
Longitud de cabeza 30 mm
Longitud total 70 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Fresa con mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 540222 F1630
EAN / GTIN 4062406586942
Número del fabricante 540222 F1630
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descripción

Ejecución:

La innovadora geometría del diente de nuevo desarrollo permite una elevada potencia de arranque de viruta y, al mismo tiempo, una marcha extremadamente suave y una excelente capacidad de guiado. Gracias a la óptima formación de viruta (sin virutas afiladas) se obtiene una elevada calidad de la superficie en aplicaciones de desbastado y acabado.
  • Eliminación elevada de material.
  • Movimiento estable.
  • Reducida solicitación térmica, gran durabilidad, evacuación de virutas mejorada.
  • Uso universal en acero, acero inoxidable y aluminio.

⌀ mango 6 mm.
Las fresas con mango GARANT se fabrican con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada resistencia y estabilidad máxima de las aristas de corte, exclusivamente en las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. Recubrimiento de TiAN adicional para aumentar duración y resistencia al calor. Para cargas térmicas y mecánicas elevadas (Heavy Duty).
  • Vida útil más larga.
  • Menor aportación de calor.
  • Mejor evacuación de viruta.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, redondear cantos, enlucir, y mecanizar
cordones de soldadura y superficies.

Nota:

Materiales con mala conductibilidad térmica: Reducir el número de revoluciones para evitar la coloración azul de la fresa con mango y el ensuciamiento.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra