{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 5 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540222 D0605 | |
EAN / GTIN | 4062406586812 | |
Número del fabricante | 540222 D0605 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Uni – medio D0605
a petición
En stock
23 piezas en stock
26,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
135 piezas en stock
22,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
22,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
20,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
22,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola |
Longitud total | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
⌀ del cabezal | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Grado de finura de dentado | medio | fino | basto | basto | medio |
Serie | GARANT Master Uni | Dentado Z5 | Dentado Z1 | Dentado Z acero | GARANT Master Uni |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |