{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master Uni | |
Tipo de dentado | Dentado desigual | |
Grado de finura de dentado | medio | |
Material de corte | MD TiAlN | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Descripción de la forma | Cono en redonda | |
⌀ del cabezal | 16 mm | |
Longitud de cabeza | 30 mm | |
Longitud total | 70 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540222 L1630 | |
EAN / GTIN | 4062406587000 | |
Número del fabricante | 540222 L1630 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa con mango recubierta GARANT Master Uni – medio, MD TiAlN, Tipo: L1630
a petición
En stock
21 piezas en stock
76,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
48,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
27 piezas en stock
63,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cono en redonda | Cono en redonda | Cono en redonda |
Longitud total | 70 mm | 78 mm | 70 mm |
⌀ del cabezal | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Material de corte | MD TiAlN | MD | MD |
Grado de finura de dentado | medio | medio | medio |
Tipo de dentado | Dentado desigual | con dentado cruzado | Dentado desigual |
Longitud de cabeza | 30 mm | 33,3 mm | 30 mm |