{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z1 | |
Dentado abreviatura | Z1 | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | D0605 | |
Descripción de la forma | Bola | |
⌀ del cabezal | 6 mm | |
Longitud de cabeza | 5 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540600 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197155818 | |
Número del fabricante | 540600 D0605 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z1 − grueso, MD, Tipo: D0605
a petición
En stock
26 piezas en stock
22,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
125 piezas en stock
22,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
20,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
46 piezas en stock
22,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
26,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Bola | Bola | Bola | Bola | Bola |
Longitud total | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ del cabezal | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Material de corte | MD | MD | MD | MD | MD TiAlN |
Grado de finura de dentado | basto | fino | basto | medio | medio |
⌀ de mango | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |