{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z1 | |
Dentado abreviatura | Z1 | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS1020 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540600 AS1020 | |
EAN / GTIN | 4045197155757 | |
Número del fabricante | 540600 AS1020 |