{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z1 | |
Dentado abreviatura | Z1 | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | F1225 | |
Descripción de la forma | Arco en redonda | |
⌀ del cabezal | 12 mm | |
Longitud de cabeza | 25 mm | |
Longitud total | 65 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540600 F1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155849 | |
Número del fabricante | 540600 F1225 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z1 − grueso F1225
a petición
En stock
110 piezas en stock
48,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
53,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
53,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
47,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda | Arco en redonda |
Longitud total | 65 | 65 | 65 | 65 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD |
Grado de finura de dentado | basto | muy fino | muy grueso (NE / AL) | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tipo de producto | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango | Fresa con mango |
Longitud de cabeza | 25 | 25 | 25 | 25 |