{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z1 | |
Dentado abreviatura | Z1 | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | M1020 | |
Descripción de la forma | Cono de punta | |
⌀ del cabezal | 10 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540600 M1020 | |
EAN / GTIN | 4045197155887 | |
Número del fabricante | 540600 M1020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z1 − grueso M1020
a petición
En stock
95 piezas en stock
34,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
223 piezas en stock
25,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
42,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
40,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
33,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Descripción de la forma | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta | Cono de punta |
Longitud total | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 |
⌀ del cabezal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN | MD |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z1 | Dentado Z7 | Dentado Z FINE | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |