{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Dentado Z1 | |
Dentado abreviatura | Z1 | |
Grado de finura de dentado | basto | |
Material de corte | MD | |
Forma | AS0820 | |
Descripción de la forma | Cilindro con dentado frontal | |
⌀ del cabezal | 8 mm | |
Longitud de cabeza | 20 mm | |
Longitud total | 60 mm | |
⌀ de mango | 6 mm | |
Tipo de producto | Fresa con mango |
Número de artículo | 540600 AS0820 | |
EAN / GTIN | 4045197155740 | |
Número del fabricante | 540600 AS0820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa con mango Z1 − grueso AS0820
a petición
En stock
8 piezas en stock
32,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
32,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
168 piezas en stock
24,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
38,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
31,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 60 | 60 | 64 | 60 | 60 |
⌀ del cabezal | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Material de corte | MD | MD | MD | MD TiAlN | MD |
Grado de finura de dentado | basto | fino | medio | medio | medio |
⌀ de mango | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Serie | Dentado Z1 | Dentado Z5 | Dentado Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Longitud de cabeza | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |